€ 82,03/ stukexcl. btw
€ 99,26incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 70 mm |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Breedte | 69 mm |
Grootste uitwendige diameter | 117 mm |
Moment | 7490 Nm |
Axiale asbelasting | 214 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 129 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
D1 | 117 mm |
B | 69 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 59 mm |