Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 65 X 95

  • ERIKS:1028919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 53,96/ stukexcl. btw

€ 65,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
101 mm
Moment
4380 Nm
Axiale asbelasting
135 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
125 N/mm²
d
65 mm
D
95 mm
D1
101 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm