€ 50,11/ stukexcl. btw
€ 60,63incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Breedte | 57 mm |
Grootste uitwendige diameter | 96 mm |
Moment | 4040 Nm |
Axiale asbelasting | 135 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 132 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 90 mm |
D1 | 96 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |