Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 55 X 85

  • ERIKS:1028917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 50,29/ stukexcl. btw

€ 60,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
55 mm
Uitwendige diameter
85 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
91 mm
Moment
3700 Nm
Axiale asbelasting
135 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
140 N/mm²
d
55 mm
D
85 mm
D1
91 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm