€ 39,95/ stukexcl. btw
€ 48,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 48 mm |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Breedte | 57 mm |
Grootste uitwendige diameter | 86 mm |
Moment | 3230 Nm |
Axiale asbelasting | 135 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M8 |
Aandraaimoment | 41 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 149 N/mm² |
d | 48 mm |
D | 80 mm |
D1 | 86 mm |
B | 57 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 49 mm |