Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 45 X 75

  • ERIKS:1028914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 37,15/ stukexcl. btw

€ 44,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
45 mm
Uitwendige diameter
75 mm
Breedte
57 mm
Grootste uitwendige diameter
81 mm
Moment
2270 Nm
Axiale asbelasting
101 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
119 N/mm²
d
45 mm
D
75 mm
D1
81 mm
B
57 mm
L1
30 mm
L2
35 mm
L3
49 mm