€ 33,33/ stukexcl. btw
€ 40,33incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 38 mm |
Uitwendige diameter | 65 mm |
Breedte | 47 mm |
Grootste uitwendige diameter | 71 mm |
Moment | 1380 Nm |
Axiale asbelasting | 73 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 115 N/mm² |
d | 38 mm |
D | 65 mm |
D1 | 71 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |