€ 32,26/ stukexcl. btw
€ 39,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 35 mm |
Uitwendige diameter | 60 mm |
Breedte | 47 mm |
Grootste uitwendige diameter | 66 mm |
Moment | 1270 Nm |
Axiale asbelasting | 73 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 124 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 60 mm |
D1 | 66 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |