Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 32 X 60

  • ERIKS:1028909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 31,19/ stukexcl. btw

€ 37,74incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
32 mm
Uitwendige diameter
60 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
66 mm
Moment
1160 Nm
Axiale asbelasting
73 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
124 N/mm²
d
32 mm
D
60 mm
D1
66 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm