Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 30 X 55

  • ERIKS:1028908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 26,29/ stukexcl. btw

€ 31,81incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
30 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
61 mm
Moment
820 Nm
Axiale asbelasting
55 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
102 N/mm²
d
30 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm