Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 28 X 55

  • ERIKS:1028907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 26,24/ stukexcl. btw

€ 31,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
28 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
61 mm
Moment
760 Nm
Axiale asbelasting
55 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
102 N/mm²
d
28 mm
D
55 mm
D1
61 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm