€ 24,65/ stukexcl. btw
€ 29,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 25 mm |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Breedte | 47 mm |
Grootste uitwendige diameter | 56 mm |
Moment | 680 Nm |
Axiale asbelasting | 55 kN |
Type bevestigingsschroeven | 6 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 112 N/mm² |
d | 25 mm |
D | 50 mm |
D1 | 56 mm |
B | 47 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 41 mm |