Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 20 X 47

  • ERIKS:1028903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 24,06/ stukexcl. btw

€ 29,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
47 mm
Breedte
47 mm
Grootste uitwendige diameter
53 mm
Moment
540 Nm
Axiale asbelasting
55 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
119 N/mm²
d
20 mm
D
47 mm
D1
53 mm
B
47 mm
L1
26 mm
L2
30 mm
L3
41 mm