€ 258,30/ stukexcl. btw
€ 312,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK130 |
Asdiameter | 140 mm |
Uitwendige diameter | 190 mm |
Breedte | 90 mm |
Grootste uitwendige diameter | 199 mm |
Moment | 37410 Nm |
Axiale asbelasting | 535 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M14 |
Aandraaimoment | 230 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Hoog |
Naafdruk | 149 N/mm² |
d | 140 mm |
D | 190 mm |
D1 | 199 mm |
B | 90 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 57 mm |
L3 | 76 mm |