Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK130 100 X 145

  • ERIKS:1028926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 20-180 mm diameter
Snelle installatie
Opslaan in lijst

€ 127,81/ stukexcl. btw

€ 154,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK130
Asdiameter
100 mm
Uitwendige diameter
145 mm
Breedte
80 mm
Grootste uitwendige diameter
153 mm
Moment
15580 Nm
Axiale asbelasting
312 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M12
Aandraaimoment
145 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Hoog
Naafdruk
124 N/mm²
d
100 mm
D
145 mm
D1
153 mm
B
80 mm
L1
46 mm
L2
52 mm
L3
68 mm