€ 212,07/ stukexcl. btw
€ 256,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 95 mm |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Breedte | 106 mm |
Grootste uitwendige diameter | 149 mm |
Moment | 11850 Nm |
Axiale asbelasting | 250 kN |
Type bevestigingsschroeven | 15 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 85 N/mm² |
d | 95 mm |
D | 120 mm |
D1 | 149 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |