Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 90 X 112

  • ERIKS:1028900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 184,41/ stukexcl. btw

€ 223,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
90 mm
Uitwendige diameter
112 mm
Breedte
106 mm
Grootste uitwendige diameter
144 mm
Moment
11250 Nm
Axiale asbelasting
250 kN
Type bevestigingsschroeven
15 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
91 N/mm²
d
90 mm
D
112 mm
D1
144 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm