€ 161,25/ stukexcl. btw
€ 195,11incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 85 mm |
Uitwendige diameter | 106 mm |
Breedte | 106 mm |
Grootste uitwendige diameter | 137 mm |
Moment | 8500 Nm |
Axiale asbelasting | 200 kN |
Type bevestigingsschroeven | 12 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 77 N/mm² |
d | 85 mm |
D | 106 mm |
D1 | 137 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |