Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 80 X 100

  • ERIKS:1028898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 148,24/ stukexcl. btw

€ 179,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
80 mm
Uitwendige diameter
100 mm
Breedte
106 mm
Grootste uitwendige diameter
131 mm
Moment
8000 Nm
Axiale asbelasting
200 kN
Type bevestigingsschroeven
12 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
82 N/mm²
d
80 mm
D
100 mm
D1
131 mm
B
106 mm
L1
65 mm
L2
96 mm