€ 99,29/ stukexcl. btw
€ 120,14incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 70 mm |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Breedte | 101 mm |
Grootste uitwendige diameter | 119 mm |
Moment | 5800 Nm |
Axiale asbelasting | 167 kN |
Type bevestigingsschroeven | 10 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 82 N/mm² |
d | 70 mm |
D | 90 mm |
D1 | 119 mm |
B | 101 mm |
L1 | 60 mm |
L2 | 91 mm |