Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 65 X 84

  • ERIKS:1028895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 78,26/ stukexcl. btw

€ 94,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
84 mm
Breedte
83 mm
Grootste uitwendige diameter
111 mm
Moment
3400 Nm
Axiale asbelasting
105 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
66 N/mm²
d
65 mm
D
84 mm
D1
111 mm
B
83 mm
L1
50 mm
L2
75 mm