Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 60 X 77

  • ERIKS:1028894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 68,42/ stukexcl. btw

€ 82,79incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
60 mm
Uitwendige diameter
77 mm
Breedte
83 mm
Grootste uitwendige diameter
104 mm
Moment
3150 Nm
Axiale asbelasting
105 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
72 N/mm²
d
60 mm
D
77 mm
D1
104 mm
B
83 mm
L1
50 mm
L2
75 mm