Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 55 X 71

  • ERIKS:1028893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 65,92/ stukexcl. btw

€ 79,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
55 mm
Uitwendige diameter
71 mm
Breedte
83 mm
Grootste uitwendige diameter
98 mm
Moment
2850 Nm
Axiale asbelasting
105 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
79 N/mm²
d
55 mm
D
71 mm
D1
98 mm
B
83 mm
L1
50 mm
L2
75 mm