Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 50 X 65

  • ERIKS:1028892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 57,64/ stukexcl. btw

€ 69,74incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
50 mm
Uitwendige diameter
65 mm
Breedte
78 mm
Grootste uitwendige diameter
92 mm
Moment
2600 Nm
Axiale asbelasting
105 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
95 N/mm²
d
50 mm
D
65 mm
D1
92 mm
B
78 mm
L1
45 mm
L2
70 mm