Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 42 X 55

  • ERIKS:1028889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 46,32/ stukexcl. btw

€ 56,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
42 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
60 mm
Grootste uitwendige diameter
78 mm
Moment
1750 Nm
Axiale asbelasting
84 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M8
Aandraaimoment
41 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
127 N/mm²
d
42 mm
D
55 mm
D1
78 mm
B
60 mm
L1
32 mm
L2
52 mm