€ 42,35/ stukexcl. btw
€ 51,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 53 mm |
Breedte | 56 mm |
Grootste uitwendige diameter | 75 mm |
Moment | 900 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 76 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 53 mm |
D1 | 75 mm |
B | 56 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 50 mm |