€ 37,91/ stukexcl. btw
€ 45,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 35 mm |
Uitwendige diameter | 47 mm |
Breedte | 56 mm |
Grootste uitwendige diameter | 69 mm |
Moment | 790 Nm |
Axiale asbelasting | 45 kN |
Type bevestigingsschroeven | 8 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 86 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 47 mm |
D1 | 69 mm |
B | 56 mm |
L1 | 30 mm |
L2 | 50 mm |