Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 32 X 43

  • ERIKS:1028885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 36,68/ stukexcl. btw

€ 44,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
32 mm
Uitwendige diameter
43 mm
Breedte
51 mm
Grootste uitwendige diameter
65 mm
Moment
720 Nm
Axiale asbelasting
45 kN
Type bevestigingsschroeven
8 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
112 N/mm²
d
32 mm
D
43 mm
D1
65 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm