Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 28 X 39

  • ERIKS:1028883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 32,13/ stukexcl. btw

€ 38,88incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
28 mm
Uitwendige diameter
39 mm
Breedte
51 mm
Grootste uitwendige diameter
61 mm
Moment
475 Nm
Axiale asbelasting
34 kN
Type bevestigingsschroeven
6 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
93 N/mm²
d
28 mm
D
39 mm
D1
61 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm