Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 24 X 34

  • ERIKS:1028881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
24 mm
Uitwendige diameter
34 mm
Breedte
51 mm
Grootste uitwendige diameter
56 mm
Moment
270 Nm
Axiale asbelasting
23 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
71 N/mm²
d
24 mm
D
34 mm
D1
56 mm
B
51 mm
L1
25 mm
L2
45 mm