Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 20 X 28

  • ERIKS:1028879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 26,47/ stukexcl. btw

€ 32,03incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
20 mm
Uitwendige diameter
28 mm
Breedte
44 mm
Grootste uitwendige diameter
50 mm
Moment
220 Nm
Axiale asbelasting
23 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
120 N/mm²
d
20 mm
D
28 mm
D1
50 mm
B
44 mm
L1
18 mm
L2
38 mm