€ 24,36/ stukexcl. btw
€ 29,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 19 mm |
Uitwendige diameter | 27 mm |
Breedte | 44 mm |
Grootste uitwendige diameter | 49 mm |
Moment | 210 Nm |
Axiale asbelasting | 23 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 124 N/mm² |
d | 19 mm |
D | 27 mm |
D1 | 49 mm |
B | 44 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 38 mm |