Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 17 X 26

  • ERIKS:1028876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 24,24/ stukexcl. btw

€ 29,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
17 mm
Uitwendige diameter
26 mm
Breedte
44 mm
Grootste uitwendige diameter
47 mm
Moment
190 Nm
Axiale asbelasting
23 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
129 N/mm²
d
17 mm
D
26 mm
D1
47 mm
B
44 mm
L1
18 mm
L2
38 mm