€ 24,17/ stukexcl. btw
€ 29,25incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 16 mm |
Uitwendige diameter | 24 mm |
Breedte | 42 mm |
Grootste uitwendige diameter | 44 mm |
Moment | 180 Nm |
Axiale asbelasting | 23 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M6 |
Aandraaimoment | 17 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 157 N/mm² |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
D1 | 44 mm |
B | 42 mm |
L1 | 16 mm |
L2 | 36 mm |