Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 15 X 24

  • ERIKS:1028874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
15 mm
Uitwendige diameter
24 mm
Breedte
42 mm
Grootste uitwendige diameter
44 mm
Moment
170 Nm
Axiale asbelasting
23 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M6
Aandraaimoment
17 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
157 N/mm²
d
15 mm
D
24 mm
D1
44 mm
B
42 mm
L1
16 mm
L2
36 mm