€ 23,23/ stukexcl. btw
€ 28,11incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 12 mm |
Uitwendige diameter | 18 mm |
Breedte | 30 mm |
Grootste uitwendige diameter | 32 mm |
Moment | 58 Nm |
Axiale asbelasting | 10 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M4 |
Aandraaimoment | 5 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 104 N/mm² |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 32 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |