€ 295,54/ stukexcl. btw
€ 357,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 100 mm |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Breedte | 106 mm |
Grootste uitwendige diameter | 154 mm |
Moment | 15000 Nm |
Axiale asbelasting | 300 kN |
Type bevestigingsschroeven | 18 x M10 |
Aandraaimoment | 83 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 98 N/mm² |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
D1 | 154 mm |
B | 106 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 96 mm |