€ 22,97/ stukexcl. btw
€ 27,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK110 |
Asdiameter | 10 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Breedte | 30 mm |
Grootste uitwendige diameter | 28 mm |
Moment | 49 Nm |
Axiale asbelasting | 10 kN |
Type bevestigingsschroeven | 4 x M4 |
Aandraaimoment | 5 Nm |
Zelfcentrerend | Zelfcentrerend |
Koppelbereik | Medium/Hoog |
Naafdruk | 117 N/mm² |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 28 mm |
B | 30 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 26 mm |