Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 80 X 91

  • ERIKS:1029172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 29,62/ stukexcl. btw

€ 35,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
80 mm
Uitwendige diameter
91 mm
Breedte
17 mm
Moment
2200 Nm
Axiale asbelasting
55 kN
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
105 N/mm²
d
80 mm
D
91 mm
B
17 mm
L1
15 mm