Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 75 X 84

  • ERIKS:1029171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
75 mm
Uitwendige diameter
84 mm
Breedte
14 mm
Moment
1450 Nm
Axiale asbelasting
38.6 kN
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
100 N/mm²
d
75 mm
D
84 mm
B
14 mm
L1
12.2 mm