Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 70 X 79

  • ERIKS:1029169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 18,28/ stukexcl. btw

€ 22,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
70 mm
Uitwendige diameter
79 mm
Breedte
14 mm
Moment
1380 Nm
Axiale asbelasting
39.4 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
110 N/mm²
d
70 mm
D
79 mm
d1
70.3 mm
D1
78.7 mm
B
14 mm
L1
12.2 mm