Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 65 X 73

  • ERIKS:1029168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
65 mm
Uitwendige diameter
73 mm
Breedte
12 mm
Moment
950 Nm
Axiale asbelasting
29.2 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
100 N/mm²
d
65 mm
D
73 mm
d1
65.2 mm
D1
72.8 mm
B
12 mm
L1
10.4 mm