€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 60 mm |
Uitwendige diameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Moment | 860 Nm |
Axiale asbelasting | 28.6 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 110 N/mm² |
d | 60 mm |
D | 68 mm |
d1 | 60.2 mm |
D1 | 67.8 mm |
B | 12 mm |
L1 | 10.4 mm |