€ 12,44/ stukexcl. btw
€ 15,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 55 mm |
Uitwendige diameter | 62 mm |
Breedte | 10 mm |
Moment | 670 Nm |
Axiale asbelasting | 24.35 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 125 N/mm² |
d | 55 mm |
D | 62 mm |
d1 | 55.2 mm |
D1 | 61.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |