€ 10,81/ stukexcl. btw
€ 13,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 50 mm |
Uitwendige diameter | 57 mm |
Breedte | 10 mm |
Moment | 602 Nm |
Axiale asbelasting | 24.08 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 130 N/mm² |
d | 50 mm |
D | 57 mm |
d1 | 50.2 mm |
D1 | 56.8 mm |
B | 10 mm |
L1 | 8.6 mm |