Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 48 X 55

  • ERIKS:1029162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 10,75/ stukexcl. btw

€ 13,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
48 mm
Uitwendige diameter
55 mm
Breedte
10 mm
Moment
572 Nm
Axiale asbelasting
23.84 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
135 N/mm²
d
48 mm
D
55 mm
d1
48.2 mm
D1
54.8 mm
B
10 mm
L1
8.6 mm