Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement niet zelfcentrerend TLK300 45 X 52

  • ERIKS:1029161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet zelfcentrerend
Laag koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-600 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK300
Asdiameter
45 mm
Uitwendige diameter
52 mm
Breedte
10 mm
Moment
353 Nm
Axiale asbelasting
15.71 kN
Aandraaimoment
0 Nm
Zelfcentrerend
Nee
Koppelbereik
Laag
Naafdruk
95 N/mm²
d
45 mm
D
52 mm
d1
45.2 mm
D1
51.8 mm
B
10 mm
L1
8.6 mm