€ 8,36/ stukexcl. btw
€ 10,12incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 40 mm |
Uitwendige diameter | 45 mm |
Breedte | 8 mm |
Moment | 231 Nm |
Axiale asbelasting | 11.57 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 105 N/mm² |
d | 40 mm |
D | 45 mm |
d1 | 40.2 mm |
D1 | 44.8 mm |
B | 8 mm |
L1 | 6.6 mm |