€ 7,88/ stukexcl. btw
€ 9,53incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 38 mm |
Uitwendige diameter | 44 mm |
Breedte | 7 mm |
Moment | 181 Nm |
Axiale asbelasting | 9.55 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 95 N/mm² |
d | 38 mm |
D | 44 mm |
d1 | 38.2 mm |
D1 | 43.8 mm |
B | 7 mm |
L1 | 6 mm |