€ 7,48/ stukexcl. btw
€ 9,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TOLLOK |
Serie | Tollok® |
Type | TLK300 |
Asdiameter | 35 mm |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Breedte | 7 mm |
Moment | 171 Nm |
Axiale asbelasting | 9.77 kN |
Aandraaimoment | 0 Nm |
Zelfcentrerend | Nee |
Koppelbereik | Laag |
Naafdruk | 110 N/mm² |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
d1 | 35.2 mm |
D1 | 39.8 mm |
B | 7 mm |
L1 | 6 mm |